オーエッチ工業
JIS4等級ベルトスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
25
25
35
50
75
長さ(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
最大使用荷重(kg)
1000
1000
1600
2000
3200
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14828890
品番
UF25-25
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3等級と比較し最大使用荷重25%UP
材質
強力ポリエステル原糸
幅(mm)
25
長さ(m)
2.5
等級
JIS4等級
最大使用荷重(kg)
1000
関連資料:
(0.98MB)