曜日別特売
UF35-60 JIS4等級ベルトスリング オーエッチ工業 14829048

JIS4等級ベルトスリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)35
長さ(m)6
最大使用荷重(kg)1600
内容量1個注文コード14829048品番UF35-60
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3等級と比較し最大使用荷重25%UP

材質強力ポリエステル原糸幅(mm)35長さ(m)6等級JIS4等級最大使用荷重(kg)1600
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする