極東技研工業
ラウドスリング Cobra
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
使用荷重(t)
3
1
2
3
5
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14833851
品番
COBRA315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
色
黄
長さ(m)
1.5
使用温度範囲(℃)
-40~100
使用荷重(t)
3
断面径(Φmm)
22
関連資料:
(2.23MB)
注意
※結ぶのは危険なためNG
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません