R21253-WA36 オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA 日本レヂボン 14834255

メイン画像

オフセット砥石 スキルタッチ R-2 WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード14834255品番R21253-WA36
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番852-4505セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(mm)125穴径(mm)22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする