曜日別特売
RB1006-WA36 ベストRB WA 日本レヂボン 14834395

ベストRB WA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)100
穴径(mm)15
内容量1箱(25枚)注文コード14834395品番RB1006-WA36
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4581材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度36(#)厚さ(mm)6砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度P最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする