日本レヂボン
ベストRB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(mm)
125
100
125
180
粒度
36(#)
36(#)
60(#)
80(#)
穴径(mm)
22
15
22
厚さ(mm)
6
4
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
14834411
品番
RB1256-36
参考基準価格(税別)
¥14,375
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。
用途の広さが自慢です。
用途
一般鋼・鋳鉄の研削作業に。
トラスコ品番
852-4584
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
125
穴径(mm)
22
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。