曜日別特売
RK1806-C24M 高速度用といしRK C 日本レヂボン 14834517

高速度用といしRK C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード14834517品番RK1806-C24M
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高速度の研削に対応した重研削用オフセット砥石です。
耐磨耗性を向上させ優れた耐久性を発揮します。

用途
アルミニウム・真鍮・砲金などの非鉄金属、石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
高速度研削用。
トラスコ品番852-4613材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8480硬度M最高使用周速度(m/s)80外径(mm)180穴径(mm)22.23
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする