SKD1503-CC16 オフセット砥石”左官道” 日本レヂボン 14834675

メイン画像

オフセット砥石”左官道”

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)150
内容量1箱(25枚)注文コード14834675品番SKD1503-CC16
参考基準価格(税別)¥17,250販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダイヤモンドホイール製品に比べ、重さが約5分の1と軽いため、天井や高い壁の作業でも疲れにくいです。
柔軟性に優れているため、当たりが軽く作業時の振動をダイヤモンドホイール製品の数分の1に低減します。

用途コンクリートの研削作業。付属品専用パッドトラスコ品番473-0518粒度16(#)厚さ(mm)3砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9160最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする