SKL1002-WA180 オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン 14834736

メイン画像

SKL1002-WA180 オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン 14834736
SKL1002-WA180 オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン 14834736

オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード14834736品番SKL1002-WA180
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
フレキシブル砥石の定番商品です。

用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする