曜日別特売
SKL1002-WA60FF スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA60 日本レヂボン 14835025

スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード14835025品番SKL1002-WA60FF
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。

用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。トラスコ品番236-9819セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60使用工具ディスクグラインダ
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする