日本レヂボン
スキルタッチS FFタイプ 100×2×15 WA80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14835041
品番
SKL1002-WA80FF
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。
発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
FFタイプは通常のスキルタッチと比べて柔軟がより大きい仕様です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。
トラスコ品番
236-9822
セット内容
専用パッド
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
粒度
80
使用工具
ディスクグラインダ
注意
※専用パッドを必ず使用してください。
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。