AD100-CE40SW ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボン 14835077

 

AD100-CE40SW ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボン 14835077
AD100-CE40SW ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用) 日本レヂボン 14835077

ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度40(#)
内容量1箱(10枚)注文コード14835077品番AD100-CE40SW
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。

用途
溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。
仕様SWトラスコ品番206-6255粒度40(#)厚さ(mm)9.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数66最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする