日本レヂボン
ディスクペーパー”アートディスクAD” セラミック砥粒(ステンレス鋼・合金用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
80(#)
40(#)
80(#)
100(#)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
14835086
品番
AD100-CE80SW
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
セラミック砥粒採用により高い研削力を発揮します。
大小の羽根を交互に組み合わせることにより、目づまりが少なくスムーズな研削・研磨が持続します。
低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途
溶接ビードの研削研磨・バリ取りに。
仕様
SW
トラスコ品番
206-6257
粒度
80(#)
厚さ(mm)
8.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
羽根枚数
70
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
15
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。