※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
車輪
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
200
車輪幅W(mm)
76
注文コード
14836100
品番
FD-200X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・車輪径・車輪幅W
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
車軸径(mm)
30
許容荷重(N[kgf])
4000[408.0]
材質
【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄
ボス幅H(mm)
82
使用軸受
B入り
車輪幅W(mm)
76
車輪径D(Φmm)
200
車軸径d(mm)
30