FD-510X75 車輪 ナンシン 14836328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)510車輪幅W(mm)76注文コード14836328品番FD-510X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
車軸径(mm)35許容荷重(N[kgf])8000[816.0]材質【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄ボス幅H(mm)95使用軸受B入り車輪幅W(mm)76車輪径D(Φmm)510車軸径d(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする