曜日別特売

サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

サカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無) - サカエサカエオリジナルキャスター 65Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無) - サカエ

スタンダードで一般的なキャスターです。軽荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。

形状
固定車
許容荷重(kg)
30
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
21
取付高(mm)
82
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
70×42
ストッパー
なし
取付ピッチX×Y(mm)
56×28
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定プレート式キャスター
内容量
1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81725528SER-65RH-TO
オープン
¥429
¥472(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする