FD-510X150 車輪 ナンシン 14836389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個車輪径D(Φmm)510車輪幅W(mm)150注文コード14836389品番FD-510X150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
車軸径(mm)50許容荷重(N[kgf])16000[1632.0]材質【車輪】ゴム、【ホイル】鋳鉄ボス幅H(mm)160使用軸受B入り車輪幅W(mm)150車輪径D(Φmm)510車軸径d(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする