曜日別特売
SK-FHP-50 フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839015

SK-FHP-50 フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839015
SK-FHP-50 フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839015

フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)474
内容量1台注文コード14839015品番SK-FHP-50
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。

仕様樹脂タイル用その他【アンカー】8個材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・質量(kg)約5.3寸法H(mm)52寸法A(mm)474寸法B(mm)500寸法C(mm)454仕上2B寸法h(mm)3取手2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする