曜日別特売
SK-FHML-30 フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839040

SK-FHML-30 フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839040
SK-FHML-30 フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839040

フロア-ハッチ(モルタル用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1台注文コード14839040品番SK-FHML-30
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様モルタル充填用その他【アンカー】4個材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・質量(kg)約4.0寸法A(mm)300寸法B(mm)323寸法C(mm)273仕上ヘアライン取手1個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
※30/35/40のサイズは取手数・形状が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする