SK-SGFWN150 ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-SGFWN150 ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840528
SK-SGFWN150 ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840528

ワイド型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプLP-150特(150×156)
内容量1個注文コード14840528品番SK-SGFWN150
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ワイド型フード付
ステンレス網は10メッシュです。
底面グリル部は脱着可。

仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)42寸法a(mm)260寸法e(mm)219寸法b(mm)260仕上粉体塗装適合パイプLP-150特(150×156)寸法h(mm)108寸法c(mm)116寸法g(mm)35寸法f(mm)147有効換気面積(cm2)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする