曜日別特売
1kg ハバネロ入り害獣除け木タール トヨチュー 14842251

ハバネロ入り害獣除け木タール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード14842251品番1kg
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

まくだけ簡単!忌避効果約約60日
特殊な臭いで害獣が近づかない!!
害獣除け補助資材
まきやすい粒状タイプ
そのまままくタイプ
天然成分100%
ハバネロ入り
使用方法
地面に直接まく場合/1m間隔でまいてください
壁や木にかける場合/ネット等を使用してください
タイルやコンクリートなどの上で使う場合/濡れると成分が染み出しシミが残ります。アルミホイル等でお皿を作り設置してください

付属品計量スプーン(約30g)付質量(g)1099寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9×14対象ヘビ・モグラ・ハクビシン・イタチ・アナグマ・イノシシ・シカ・サル・野ネズミ・鳥・野ウサギ、など原材料天然鉱石、木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、その他100%天然成分
注意
※本製品で100%の効果を保証するものではありませんので柵やネット・木酢液等その他の害獣駆除資材と併用してご使用ください。
※本剤は雨に強い成分のため忌避効果は約60日程度持続しますが、様々な気象条件によって持続期間が変わる場合があります。など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする