曜日別特売
9516-200 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847431

9516-200 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847431
9516-200 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847431
9516-200 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847431
9516-200 絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 14847431

絶縁ケーブルカッター 1000V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14847431品番9516-200
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
片手で簡単に作業できます。
てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
二枚刃付きです。

全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
注意
※パッケージ無。
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする