曜日別特売
10174383 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917686

特長画像1

10174383 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917686
10174383 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917686
10174383 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917686
10174383 半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14917686

半ねじ コーススレッド ラッパ頭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(68本)
全長(mm)57
内容量1箱(68本)注文コード14917686品番10174383
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥536
販売価格(税別)
487

ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
一般的なコーススレッドです。

用途木工用。トラスコ品番674-3336材質全長(mm)57寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする