メイン画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 帯金物 タイプ3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ユニクロ
ユニクロ
黒塗装
白塗装
材質
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
素材:鉄、表面処理:黒塗装
素材:鉄、表面処理:白塗装
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14917729
品番
10179085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。
2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途
既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。
トラスコ品番
674-3340
材質
素材:鉄、表面処理:ユニクロ
厚さ(mm)
2
色
ユニクロ
寸法L1(mm)
35
寸法W(mm)
80
板厚(mm)
2