曜日別特売
00062886 ユニクロ 巾広金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923189

ユニクロ 巾広金折

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法W(mm)60
トラスコ品番687-7566
内容量1枚注文コード14923189品番00062886
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

木材などに補強や連結に使用する金物です。

トラスコ品番687-7566材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)90表面処理ユニクロ寸法B(mm)90寸法W(mm)60厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする