曜日別特売
10103221 ユニクロ 巾広金折「10枚入」 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923225

ユニクロ 巾広金折「10枚入」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
トラスコ品番687-7558
内容量1パック(10枚)注文コード14923225品番10103221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

木材などに補強や連結に使用する金物です。

トラスコ品番687-7558材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法A(mm)40寸法B(mm)40厚さt(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする