ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
特厚金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1枚
1パック(10枚)
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
スチール、表面処理:ユニクロ
SUS304
トラスコ品番
687-7564
687-7563
687-7581
687-7551
687-7580
687-7570
687-7538
687-7556
687-7578
687-7554
687-7564
687-7539
687-7571
687-7568
687-7547
687-7552
687-7543
687-7548
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
14923347
品番
10103219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
L字型の補強金物です。
木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途
木材のコーナー部分の補強などに。
トラスコ品番
687-7564
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
45
厚さt(mm)
3