ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ハード金折
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トラスコ品番
687-7574
687-7557
687-7573
687-7555
687-7542
687-7574
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14923469
品番
00063277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木材などに補強や連結に使用する金物です。
トラスコ品番
687-7574
材質
SUS304
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法W(mm)
30
厚さt(mm)
3