10102216 ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923539

10102216 ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923539
10102216 ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923539
10102216 ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923539
10102216 ステンレス S3212Hアイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923539

ステンレス S3212Hアイプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード14923539品番10102216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:オープンタイプ

トラスコ品番687-9132材質SUS304径(Φmm)6寸法A(mm)60寸法B(mm)20寸法C(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする