10104168 ステンレス 回転アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923557

サンプル画像

10104168 ステンレス 回転アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923557
10104168 ステンレス 回転アイプレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14923557

ステンレス 回転アイプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)15
内容量1個注文コード14923557品番10104168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

トラスコ品番687-9131材質スチール、表面処理:ユニクロ径(Φmm)5寸法A(mm)35寸法D(mm)15寸法B(mm)35寸法C(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする