特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 針金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
番手
14#(2.0mm)
20#(0.9mm)
18#(1.2mm)
16#(1.6mm)
14#(2.0mm)
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
14923609
品番
10155906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,332
販売価格(税別)
¥
6,665
バスケットに入れる
なまし鉄線にメッキを施しています。
トラスコ品番
687-9146
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
20
番手
14#(2.0mm)