サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー針金 グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
20
20
10
番手
14#(2.0mm)
20#(0.9mm)
18#(1.2mm)
16#(1.6mm)
14#(2.0mm)
12#(2.6mm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5巻)
注文コード
14923846
品番
10155941
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,275
販売価格(税別)
¥
4,795
バスケットに入れる
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
トラスコ品番
687-9138
材質
スチール、表面処理:ビニール被覆
長さ(m)
20
番手
14#(2.0mm)