特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミスナップフック 6mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
688-5470
688-5470
688-5471
688-5479
688-5480
688-5464
688-5475
688-5474
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924151
品番
10102363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
688-5470
材質
アルミ
長さ(mm)
90
幅(mm)
18
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
寸法W(mm)
10