特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アルミスナップフック 8mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
688-5483
688-5466
688-5469
688-5483
688-5478
688-5463
688-5472
688-5467
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924239
品番
10102372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥635
販売価格(税別)
¥
577
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
688-5483
材質
アルミ
長さ(mm)
90
幅(mm)
18
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法W(mm)
10