曜日別特売
00023865 ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924440

特長画像1

00023865 ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924440
00023865 ピンネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924440

ピンネイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)15
【頭】無地
内容量1箱(3000本)注文コード14924440品番00023865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,104
販売価格(税別)
1,004

頭がないので、目立ちにくい仕上げ釘です。

トラスコ品番687-7714材質スチール、表面処理:ユニクロ長さ(mm)15【頭】無地線径(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする