サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
13.5
9
10
13.5
17
20
23
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924720
品番
10101851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番
687-5988
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
サイズ
M12
寸法A(mm)
13.5
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
32