曜日別特売
10101915 ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924817

サンプル画像

10101915 ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924817
10101915 ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14924817

ステンレス ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)12.5
内容量1個注文コード14924817品番10101915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。

トラスコ品番687-6031材質SUS304サイズM10寸法A(mm)12.5寸法B(mm)49寸法C(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする