サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
10
8
10
12
16
20
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924851
品番
10101921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
トラスコ品番
687-5941
材質
SUS304
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
17
ピン径(Φmm)
5