サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロングシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
12
8
10
12
16
20
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14924921
品番
10101932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
トラスコ品番
687-7709
材質
SUS304
サイズ
M6
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
45