サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス アイボルト ナット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
22
14
15
18
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925045
品番
10101978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,828
販売価格(税別)
¥
2,571
バスケットに入れる
リング状のボルト頭部に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
トラスコ品番
687-7632
材質
SUS304
サイズ
12
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
30