曜日別特売
10102147 ステンレス S422フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925368

サンプル画像

10102147 ステンレス S422フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925368
10102147 ステンレス S422フック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925368

ステンレス S422フック(バネ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)50
内容量1個注文コード14925368品番10102147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

C型バネ式の連結金具です。

トラスコ品番687-5975材質SUS304径(Φmm)6寸法A(mm)50寸法B(mm)20寸法C(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする