10104166 ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925605

特長画像1

10104166 ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925605
10104166 ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 14925605

ステンレス オープンラウンドアイ 5mm (Φ)5×(A)33×(B)14×(C)8mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番687-6012注文コード14925605品番10104166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ

トラスコ品番687-6012材質スチール、表面処理:ユニクロ径(Φmm)6寸法A(mm)40寸法B(mm)18寸法C(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする