サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス Sカンフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
7
5.5
7
8
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925675
品番
10104179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番
687-5939
材質
SUS304
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
7