サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス バッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
687-6004
687-7698
687-6004
687-7687
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925745
品番
10104213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,536
販売価格(税別)
¥
1,396
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けする丸カン受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
687-6004
材質
SUS304
径(Φmm)
6
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
60