サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ウォールフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
32
32
17.5
寸法A(mm)
42
42
44
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925770
品番
10104216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,350
販売価格(税別)
¥
1,227
バスケットに入れる
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:バネ式
トラスコ品番
687-6026
材質
SUS304
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
9