特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
50
35
41
50
56
寸法A(mm)
16
8.5
10
13
16
19.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925910
品番
10104230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
木材の壁面などに取り付けする丸カン受け金具です。
トラスコ品番
687-6003
材質
SUS304
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
5