サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ かんぬき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
95
90
95
100
105
115
トラスコ品番
687-5999
689-9779
687-5940
687-5946
687-7639
687-7662
687-5954
687-5999
687-7643
687-7717
689-9775
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14925989
品番
00062867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥316
販売価格(税別)
¥
287
バスケットに入れる
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
トラスコ品番
687-5999
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
95
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
40