特長画像1
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ 角バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
33
33
39
48
20
25
30
45
63
73
83
93
103
トラスコ品番
689-9766
687-7637
687-7686
689-9760
687-5965
687-5996
689-9777
689-9766
687-7704
687-7712
689-9762
687-5966
689-9769
687-5950
689-9772
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926086
品番
00063493
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
角材を留め付けする金物です。
トラスコ品番
689-9766
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
寸法L(mm)
101
規格
No9
寸法A(mm)
33
寸法t(mm)
3
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
41
寸法W(mm)
25