ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス 吊り金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
25
16
25
29
34
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14926671
品番
10104208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥707
販売価格(税別)
¥
643
バスケットに入れる
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。
受け部分:クローズタイプ
トラスコ品番
685-9140
材質
SUS304
径(Φmm)
2.5
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
13