ケルヒャー
NT接続用コーン 径40mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14927617
品番
5.407-006.0
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径40mm用です。
適合機種
NT 65/2 Tact2、NTベンディングパイプ径40ステンレス、NTベンディングパイプ径40メタル
質量(kg)
0.04
径(Φ)
【パイプ】ID 40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
110×58×58
入数(個)
1
注意
※注意:内径40mm用